GE LIGHTING 6839 Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ T1 28v
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 50.875 " |
Cuộc sống trung bình | 16,000 giờ. |
Loại cơ sở | Mặt bích phụ Midget |
Vẽ hiện tại | 240mA |
Hình dạng đèn | T1 |
Loại đèn | Thu nhỏ-T |
Màu sáng | Trong sáng |
Tối đa Tổng chiều dài | 0.36 " |
Hình dạng đèn tổng thể | T |
Ứng dụng chính | Phi cơ |
Số giao dịch | 6839 |
điện áp | 28 |
Watts | 0.2 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8539228040 |
Quốc gia | TH |
Sản phẩm | Mô hình | Loại đèn | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Cuộc sống trung bình | Màu sáng | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | Hình dạng đèn tổng thể | Ứng dụng chính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1612 | Thu nhỏ-S | 1000 giờ. | 1000 giờ. | - | 126 | 2" | S | chỉ số | €0.77 | ||
1196 | Thu nhỏ-RP | 300 giờ. | 300 giờ. | trắng | 628 | 2.25 " | RP | Sao lưu, vào góc | €1.25 | ||
1308 | Thu nhỏ-B | 2000 giờ. | 2000 giờ. | - | 16 | 1.75 " | B | Phi cơ | €0.91 | ||
53 | Thu nhỏ-G | - | 1000 giờ. | - | - | 0.94 " | G | Mục đích chung | €0.12 | ||
210 | Thu nhỏ-B | 100 giờ. | 100 giờ. | trắng | 15 | 1.75 " | B | Mã sản phẩm | €0.49 | ||
88 | Thu nhỏ-S | 300 giờ. | 300 giờ. | - | 188 | 2" | S | chỉ số | €0.30 | ||
60MB | Thu nhỏ-T | - | 7500 giờ. | - | - | 1.19 " | T | chỉ số | €0.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.