Gast 2h-ncc-96 | Gắn trung tâm động cơ không khí | 6zc93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GAST 2 AM-NCC-96 Gắn trung tâm khí động cơ | AF2YMK 6ZC93

GAST Gắn trung tâm không khí động cơ 2AM-NCC-96

Trong kho
Khoản mục: AF2YMK phần: 2 AM-NCC-96Tham chiếu chéo: 6ZC93
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
€319.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay
Quản lý rừng cộng đồng50
Kết thúcKim loại xám
Chiều cao5.75 "
Vật liệu vỏGang thep
HP0.75
Bàn phím1"
Chiều dài rãnh then1.00 "
Chiều dài4.94 "
Vật chấtGang thep
Tối đa Lưu lượng không khí30 cfm
Tối đa Áp suất không khí100 PSI
Tối đa RPM3000
Gắn kếtHub
RPM không tải3000
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Chiều cao tổng thể5.75 "
Chiều dài tổng thể4.94 "
Chiều rộng tổng thể4.16 "
Kích thước cổngNPT 1 / 4 "
RotationBên trái
RPM @ Max. Mô-men xoắn300
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.13 "
Nhân viên bán thời gian.250
KiểuCánh quay
Chiều rộng4.16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8412390040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtQuản lý rừng cộng đồngChiều caoRPM không tảiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước cổngGiá cả
GAST 4AM-NRV-92 Gắn trung tâm không khí cho động cơ | AE2QTY 4Z231 4 giờ sáng- NRV-92Hub753.96 "----NPT 3 / 8 "€382.92
Gắn trung tâm động cơ GAST 1UP-NRV-15 | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Hub274.69 "----NPT 1 / 8 "€252.01
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 giờ sáng-FRV-75Chân1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€752.38
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 giờ sáng- NRV-63Mặt C1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€765.80
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 giờ sáng-FRV-62Chân1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€539.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GAST Gắn trung tâm không khí động cơ 2AM-NCC-96
€319.37 /đơn vị