GAST Khí động cơ 8AM-FRV-75
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy bay |
Quản lý rừng cộng đồng | 175 |
Kết thúc | Kim loại xám |
Chiều cao | 6.03 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 5.00 |
Bàn phím | 1.34 " |
Chiều dài rãnh then | 1.34 " |
Chiều dài | 8.48 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Lưu lượng không khí | 175 cfm |
Tối đa Áp suất không khí | 100 PSI |
Tối đa RPM | 2500 |
Gắn kết | Chân |
RPM không tải | 2500 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 0 độ đến 250 độ F |
Chiều cao tổng thể | 6.03 " |
Chiều dài tổng thể | 8.48 " |
Chiều rộng tổng thể | 5.5 " |
Kích thước cổng | NPT 1 / 2 " |
Rotation | REV |
RPM @ Max. Mô-men xoắn | 300 |
Trục Dia. | 3 / 4 " |
Chiều dài trục | 1.53 " |
Nhân viên bán thời gian. | 250 |
Kiểu | Cánh quay |
Chiều rộng | 5.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 29.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.59 |
Mã HS | 8412390040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Quản lý rừng cộng đồng | Chiều cao | RPM không tải | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước cổng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 giờ sáng- NRV-92 | Hub | 75 | 3.96 " | - | - | - | - | NPT 3 / 8 " | €382.92 | ||
1UP-NRV-15 | Hub | 27 | 4.69 " | - | - | - | - | NPT 1 / 8 " | €252.01 | ||
2 giờ sáng- NCC-96 | Hub | 50 | 5.75 " | 3000 | 5.75 " | 4.94 " | 4.16 " | NPT 1 / 4 " | €319.37 | ||
6 giờ sáng- NRV-63 | Mặt C | 130 | 6.5 " | 3000 | 6.5 " | 8.29 " | 6.5 " | NPT 1 / 2 " | €765.80 | ||
6 giờ sáng-FRV-62 | Chân | 130 | 5.81 " | 3000 | 5.78 " | 7.47 " | 5" | NPT 1 / 2 " | €539.88 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.