RULAND MANUFACTURING F Series Six & Four Beam Couples, Set Screw, Metric
Phong cách | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Min. Chán | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSMR16-6-5-A | 225 Degrees | 6 mm x mm 5 | 20.22mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M4mm | FSMR16 | €74.03 | |
A | FSMR25-10-9-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 9 | 28.37mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
B | FSMR32-15-10-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 10 | 28.37mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR38-16-12-A | 225 Degrees | 16 mm x mm 12 | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
A | FSMR32-11-10-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 10 | 41.71mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
A | FSMR25-8-8-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 8 | 41.71mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €97.03 | |
A | FSMR32-11-11-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 11 | 41.71mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR32-15-9-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 9 | 28.37mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
A | FSMR25-9-6-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 6 | 41.71mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
A | FSMR25-8-7-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 7 | 41.71mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
A | FSMR25-11-6-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 6 | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
A | FSMR25-12-6-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 6 | 37.06mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.22 | |
A | FSMR19-5-5-A | 225 Degrees | 5 mm x mm 5 | 22.33mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSMR19 | €69.97 | |
A | FSMR25-11-7-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 7 | 37.06mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
A | FSMR25-10-10-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 10 | 28.37mm | 10mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.22 | |
B | FSMR32-15-8-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 8 | 28.37mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €133.86 | |
A | FSMR19-8-5-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 5 | 28.37mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSMR19 | €69.97 | |
A | FSMR19-6-6-A | 225 Degrees | 6 mm x mm 6 | 22.33mm | 6 mm | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSMR19 | €69.97 | |
B | FSMR38-16-15-A | 225 Degrees | 16 mm x mm 15 | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
B | FSMR38-14-10-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 10 | 37.06mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
B | FSMR38-19-15-A | 225 Degrees | 19 mm x mm 15 | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
B | FSMR38-14-11-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 11 | 37.06mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €165.09 | |
B | FSMR38-19-10-A | 225 Degrees | 19 mm x mm 10 | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
B | FSMR32-9-9-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 9 | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR38-16-11-A | 225 Degrees | 16 mm x mm 11 | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
B | FSMR38-15-11-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 11 | 37.06mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
B | FSMR32-14-8-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 8 | 28.37mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR32-14-11-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 11 | 28.37mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR38-15-12-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 12 | 37.06mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
A | FSMR32-11-8-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 8 | 41.71mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR38-10-10-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 10 | 37.06mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
A | FSMR25-9-7-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 7 | 41.71mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
B | FSMR32-15-11-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 11 | 28.37mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR38-16-16-A | 225 Degrees | 16 mm x mm 16 | 41.71mm | 16 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
B | FSMR38-12-12-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 12 | 37.06mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €143.86 | |
B | FSMR32-8-8-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 8 | 28.37mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR32-14-9-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 9 | 28.37mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR32-15-12-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 12 | 28.37mm | 12 mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR32-14-10-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 10 | 22.33mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR32-14-14-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 14 | 28.37mm | 14mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR32-12-10-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 10 | 20.22mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR32-12-8-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 8 | 22.33mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
A | FSMR32-10-10-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 10 | 41.71mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
A | FSMR25-12-9-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 9 | 37.06mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
A | FSMR25-12-7-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 7 | 37.06mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
A | FSMR25-12-12-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 12 | 37.06mm | 12 mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.22 | |
B | FSMR38-19-11-A | 225 Degrees | 19 mm x mm 11 | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
A | FSMR25-7-7-A | 225 Degrees | 7 mm x mm 7 | 37.06mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
A | FSMR25-11-8-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 8 | 37.06mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 | |
A | FSMR19-7-6-A | 225 Degrees | 7 mm x mm 6 | 28.37mm | 6 mm | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSMR19 | €75.40 | |
B | FSMR38-19-14-A | 225 Degrees | 19 mm x mm 14 | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
B | FSMR38-15-15-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 15 | 37.06mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
B | FSMR38-19-16-A | 225 Degrees | 19 mm x mm 16 | 41.71mm | 16 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
B | FSMR38-19-12-A | 225 Degrees | 19 mm x mm 12 | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
B | FSMR38-15-14-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 14 | 37.06mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
B | FSMR38-14-12-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 12 | 37.06mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
B | FSMR38-16-10-A | 225 Degrees | 16 mm x mm 10 | 37.06mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
B | FSMR38-15-10-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 10 | 37.06mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €154.93 | |
B | FSMR32-15-15-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 15 | 28.37mm | 15mm | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSMR32 | €121.37 | |
B | FSMR38-19-19-A | 225 Degrees | 19 mm x mm 19 | 41.71mm | 19 mm | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSMR38 | €162.38 | |
A | FSMR25-9-9-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 9 | 41.71mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSMR25 | €85.23 |
F Series Six & Four Beam Khớp nối, Vít đặt, Hệ mét
Ruland Manufacturing cung cấp các khớp nối chùm F Series sáu & bốn cho các ứng dụng truyền tải điện nhẹ. Các khớp nối linh hoạt này có thân lớn và dầm mạnh để cung cấp công suất mô-men xoắn cao và gió giật thấp. Chúng được làm bằng nhôm 7075 để có trọng lượng nhẹ và quán tính thấp, và thép không gỉ 303 để tăng khả năng mô-men xoắn. Các thiết bị này có tính năng không phản ứng dữ dội và thiết kế cân bằng để giảm độ rung ở tốc độ lên đến 6000 vòng / phút. Chúng đi kèm với vít nắp đầu ổ cắm có lớp phủ Nypatch để giảm độ rung và tiếng kêu của ren vít.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phần mở rộng ổ cắm
- Chất trám đường ống
- Máy thổi dịch chuyển tích cực
- trao đổi nhiệt
- Máy rút găng tay
- Thành phần hệ thống thủy lực
- Vật tư hàn
- Công cụ điện
- Thiết bị bến tàu
- Công cụ sơn và hình nền
- TOUGH GUY Bàn chải ống nylon có tay cầm
- OIL SAFE Máy bơm thùng
- AME INTERNATIONAL Ống thủy lực
- PASS AND SEYMOUR Dây buộc dây giảm căng nylon NPT Flexcor Series 1 inch
- GENERAL PIPE CLEANERS Mang theo trường hợp
- DEWALT Máy đánh bóng góc phải
- FANTECH Quạt tăng áp dòng DBF
- BALDOR / DODGE Lắp ráp cánh tay mô-men xoắn
- NORTH BY HONEYWELL Mặt nạ phòng độc toàn mặt sê-ri 5400