FRIGIDAIRE Điều hòa treo tường FFTA123WA2, 11700/12000 BTUH, 1140/1110W, 5.2/5.6A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điều hòa treo tường |
Hướng luồng không khí | 6 Way |
amps | 5.2 / 5.6A |
Diện tích (Vuông-Ft.) | 450 đến 550 sq. Ft. |
Loại điều khiển | điện tử |
Khả năng lam mat | 11700/12000BTUH |
Tỷ lệ hút ẩm | 3.4 lbs / giờ. |
Độ sâu | 20 5 / 8 " |
Xếp hạng nhiệm vụ | Hạng dân cư |
Chiều cao | 14.5 " |
Tối đa Độ dày của tường | 18 " |
Cấu hình NEMA | Màn hình tinh thể lỏng, 6-15P |
Số tốc độ | 3 |
Chế độ hoạt động | Chỉ làm mát |
Chiều dài dây nguồn | 6 1/2 ft. |
Loại môi chất lạnh | R-410A |
điện áp | AC 208 / 230V |
Watts | 1140/1110 |
Chiều rộng | 24 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Diện tích (Vuông-Ft.) | Cấu hình NEMA | điện áp | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTA103WA1 | 8.9A | 400 đến 450 sq. Ft. | Màn hình tinh thể lỏng, 5-15P | 115V AC | 930W | €1,066.93 | RFQ
| |
FFTA103WA2 | 4.5 / 4.8A | 400 đến 450 sq. Ft. | Màn hình tinh thể lỏng, 6-15P | AC 208 / 230V | 940 / 920W | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.