FRIGIDAIRE Tủ lạnh FFET1222UV, thép không gỉ, 8.4 Cu. Ft. Công suất tủ lạnh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lạnh và tủ đông |
amps | 15A |
Màu | Thép không gỉ |
Loại điều khiển | Kỹ thuật số |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Làm lỏng ra | băng giá miễn phí |
Bản lề cửa | Có thể đảo ngược |
Phong cách cửa | Rắn, xích đu |
Tuân thủ Energy Star | Có |
Công suất tủ đông | 3.1 cu. ft. |
Hz | 60 Hz |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng kệ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 28 3 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 59 7 / 8 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Loại phích cắm | NEMA.png |
Loại môi chất lạnh | R-600A |
Công suất tủ lạnh | 8.4 cu. ft. |
Kiểu tủ lạnh | Tủ đông hàng đầu |
Tổng công suất | 11.5 cu. ft. |
điện áp | 115V |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | amps | Màu | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Loại phích cắm | Loại môi chất lạnh | Loại điều khiển | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHT1814TB | 30.125 " | 6.0 | Đen | 66.625 " | 30 " | NEMA 5-15P | R134A | Quay số có thể điều chỉnh | €1,122.27 | ||
FFHT1814TW | 30.125 " | 6.0 | trắng | 66.625 " | 30 " | NEMA 5-15P | R134A | Quay số có thể điều chỉnh | €1,152.64 | ||
FFHT1425VB | 29 3 / 8 " | 4A | Đen | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | €1,134.71 | RFQ
| |
FFHT1425VV | 29 3 / 8 " | 4A | Thép không gỉ | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | €1,114.75 | RFQ
| |
FFHT1425VW | 29 3 / 8 " | 4A | trắng | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | €1,068.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.