FRIGIDAIRE Tủ lạnh và tủ đông FFHT1425VB, màu đen, 10 Cu. Ft. Công suất tủ lạnh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lạnh và tủ đông |
amps | 4A |
Màu | Đen |
Phong cách cửa | Rắn, xích đu |
Tuân thủ Energy Star | Có |
Công suất tủ đông | 3.9 cu. ft. |
Số lượng cửa | 2 |
Độ sâu tổng thể | 29 3 / 8 " |
Chiều cao tổng thể | 60 1 / 2 " |
Chiều rộng tổng thể | 27 5 / 8 " |
Công suất tủ lạnh | 10 cu. ft. |
Kiểu tủ lạnh | Tủ đông hàng đầu |
Phạm vi nhiệt độ tủ lạnh | 33 đến 39 độ. |
Tổng công suất | 13.9 cu. ft. |
Quốc gia | Thailand |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | amps | Màu | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Loại phích cắm | Loại môi chất lạnh | Loại điều khiển | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHT1814TB | 30.125 " | 6.0 | Đen | 66.625 " | 30 " | NEMA 5-15P | R134A | Quay số có thể điều chỉnh | €1,122.27 | ||
FFHT1814TW | 30.125 " | 6.0 | trắng | 66.625 " | 30 " | NEMA 5-15P | R134A | Quay số có thể điều chỉnh | €1,152.64 | ||
FFET1222UV | 28 3 / 4 " | 15A | Thép không gỉ | 59 7 / 8 " | 24 " | NEMA.png | R-600A | Kỹ thuật số | €994.89 | RFQ
| |
FFHT1425VV | 29 3 / 8 " | 4A | Thép không gỉ | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | €1,114.75 | RFQ
| |
FFHT1425VW | 29 3 / 8 " | 4A | trắng | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | €1,068.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.