Frigidaire 5304435784 | Bộ nối nước nén đồng | 35 tôi17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FRIGIDAIRE 5304435784 Bộ kết nối nước Máy nén đồng | AH4VEF 35ME17

FRIGIDAIRE 5304435784 Bộ kết nối nước nén bằng đồng

Trong kho
Khoản mục: AH4VEF phần: 5304435784Tham chiếu chéo: 35ME17
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
€8.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kết nối nước
Tuân thủUL
Kết thúcCopper
Kích thước đầu vào1/4
Loại đầu vàoNén
Chiều dài240mm
Vật chấtCopper
Cửa hàng1/4
Loại ổ cắmNén
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Ống anh.1/4
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)1/4
Loại đầu vào dừng cung cấpNén
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)1/4
Loại đầu ra dừng cung cấpNén
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)1/4
Loại đầu vào đầu nối nướcNén
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)1/4
Loại đầu nối nướcNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtGiá cả
Bộ kết nối nước FRIGIDAIRE 5304437642 Thép không gỉ | AH4VEE 35ME16 5304437642Thép không gỉ72 "Thép không gỉ€3.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FRIGIDAIRE 5304435784 Bộ kết nối nước nén bằng đồng
€8.47 /đơn vị