EXTRACT-ALL Đế bánh xe SO-987-1, Độ sâu 13"
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở bánh xe |
Màu | Đen |
Độ sâu | 13 " |
Kết thúc | Bột phủ Polyurethane |
Chiều cao | 4" |
Kiểu | Kim loại với 4 bánh |
UPC | 819724012974 |
Chiều rộng | 13 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.32 |
Mã HS | 8716903000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.