FRIEDRICH FPHFW24A3B Bộ xử lý không khí hệ thống chia tách có bơm nhiệt, 23500 BTUH, 208/230VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xử lý không khí hệ thống phân chia |
Air Flow | 441/559/665/735 cfm |
amps | 8.3A |
Diện tích (Vuông-Ft.) | 1200 đến 1400 sq. Ft. |
Sức chứa | 24200 BTUH |
Loại máy nén | Quay |
Kết nối | Kiểm soát WiFi |
Loại điều khiển | điện tử |
Kiểm soát Volts | 12V DC |
Khả năng lam mat | 23500 BTUH |
Tỷ lệ hút ẩm | 5.3 |
Độ sâu | 13 3 / 8 " |
EER | 12.5 |
Cầu chì Amps | 45A |
Chiều cao đầu | 13 " |
Trưởng Width | 48 " |
Chiều cao | 33 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
Độ dài dòng | 66 ft. |
Gắn kết | Gắn tường |
Số tốc độ | 4 |
Chế độ hoạt động | Sưởi ấm làm mát |
Giai đoạn | 1 |
Loại môi chất lạnh | R-410A |
Kích thước máy | 3 / 8 " |
Mức âm thanh | 48/45/40dBA |
điện áp | AC 208 / 230V |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 2500W |
Chiều rộng | 37 3 / 8 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Trưởng Width | Air Flow | amps | Chiều cao | Số tốc độ | Kích thước máy | Mức âm thanh | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFC12A3B | 22 1 / 2 " | 235/294/353 cfm | 4.3A | 16 1 / 2 " | 3 | 1 / 4 " | 54 dB | 2500W | €1,671.34 | RFQ
|
FPHFW09A3B | 37 3 / 8 " | 247/323/382/424 cfm | 3.1A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 38/32/29dBA | 923W | €973.97 | RFQ
|
FPHFW18A3B | 48 " | 382/482/565/618 cfm | 6.3A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 45/41/37dBA | 1638W | €2,023.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.