FRIEDRICH FPHFW18A3B Bộ xử lý không khí hệ thống chia tách có bơm nhiệt, 18000 BTUH, 208/230VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xử lý không khí hệ thống phân chia |
Air Flow | 382/482/565/618 cfm |
amps | 6.3A |
Diện tích (Vuông-Ft.) | 700 đến 1000 sq. Ft. |
Sức chứa | 19000 BTUH |
Loại máy nén | Quay |
Kết nối | Kiểm soát WiFi |
Loại điều khiển | điện tử |
Kiểm soát Volts | 12V DC |
Khả năng lam mat | 18000 BTUH |
Tỷ lệ hút ẩm | 4.2 |
Độ sâu | 12 1 / 4 " |
EER | 13 |
Cầu chì Amps | 30A |
Chiều cao đầu | 13 " |
Trưởng Width | 48 " |
Chiều cao | 26 3 / 8 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
Độ dài dòng | 66 ft. |
Gắn kết | Gắn tường |
Số tốc độ | 4 |
Chế độ hoạt động | Sưởi ấm làm mát |
Giai đoạn | 1 |
Loại môi chất lạnh | R-410A |
Kích thước máy | 1 / 4 " |
Mức âm thanh | 45/41/37dBA |
điện áp | AC 208 / 230V |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 1638W |
Chiều rộng | 33 7 / 8 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Trưởng Width | Air Flow | amps | Chiều cao | Số tốc độ | Kích thước máy | Mức âm thanh | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFC12A3B | 22 1 / 2 " | 235/294/353 cfm | 4.3A | 16 1 / 2 " | 3 | 1 / 4 " | 54 dB | 2500W | €1,671.34 | RFQ
|
FPHFW09A3B | 37 3 / 8 " | 247/323/382/424 cfm | 3.1A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 38/32/29dBA | 923W | €973.97 | RFQ
|
FPHFW24A3B | 48 " | 441/559/665/735 cfm | 8.3A | 33 " | 4 | 3 / 8 " | 48/45/40dBA | 2500W | €1,631.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.