FRIEDRICH Máy hút ẩm văn phòng D35B1A, Dung tích thùng 16.2 Pt, 600W, Môi chất lạnh R-410A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút ẩm |
amps | 5.2A |
Sức chứa | 16.2 điểm. |
Loại rã đông | Tự động |
Tuýt lọc | Có thể giặt được |
tần số | 60 Hz |
Chiều dài ống | 16.75 ft. |
Vật liệu vỏ | Kim loại |
NEMA Đánh giá | 5 |
Số bánh | 4 |
Số tốc độ | 3 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 41 đến 90 độ. F |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 23 1 / 4 " |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Chiều dài dây nguồn | 6 ft. |
Refrigerant phí | 8.8 oz. |
Loại môi chất lạnh | R-410A |
điện áp | 115V AC |
Chính sách bảo hành | Không |
Công suất | 600W |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
D50B1A | 8.2A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.