FRIEDRICH Máy hút ẩm văn phòng D50B1A, Dung tích thùng 16.2 Pt, Bơm xả tích hợp, 115VAC, 900W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút ẩm |
amps | 8.2A |
Sức chứa | 16.2 điểm. |
Loại rã đông | Tự động |
Tuýt lọc | Có thể giặt được |
tần số | 60 Hz |
Chiều dài ống | 16.75 ft. |
Vật liệu vỏ | Kim loại |
NEMA Đánh giá | 5 |
Số bánh | 4 |
Số tốc độ | 3 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 41 đến 90 độ. F |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 23 1 / 4 " |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Chiều dài dây nguồn | 6 ft. |
Refrigerant phí | 8.8 oz. |
Loại môi chất lạnh | R-410A |
điện áp | 115V AC |
Chính sách bảo hành | Không |
Công suất | 900W |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
D35B1A | 5.2A | €681.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.