Dòng LEESON PZ, Động cơ truyền động AC, Ba pha, TENV
Phong cách | Mô hình | Tỷ số truyền | Chiều dài ít trục | Max. Mô-men xoắn | RPM bảng tên | RPM không tải | Quá tải | Phạm vi RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1125284.00 | 12:1 | 8.73 " | 24 in.- lb. | 142 | 150 | 180 lb | 100 để 150 | €1,127.42 | |
B | M1125283.00 | 30:1 | 9.03 " | 56 in.- lb. | 57 | 60 | 171 lb | 51 để 75 | €1,189.98 |
PZ Series, AC Gearmotors, Ba pha, TENV
Động cơ bánh răng xoay chiều Leeson PZ Series được thiết kế cho các ứng dụng ba pha và có vỏ bọc không thông gió (TENV) hoàn toàn kín để bịt kín và bảo vệ động cơ khỏi các chất gây ô nhiễm bên ngoài. Chúng có vỏ ngoài bằng thép với lớp tráng men đen có độ bóng cao để tạo độ cứng cho kết cấu và chống lại các phản ứng oxy hóa trên các bề mặt tiếp xúc. Những động cơ bánh răng này có vòng bi được bảo vệ kép để giảm tổn thất do ma sát và hộp số trục song song được trang bị vòng bi kim để truyền lực trơn tru. Chúng được tích hợp thêm với hệ thống cách điện định mức biến tần (IRIS) để bảo vệ vượt trội chống lại các đột biến điện áp do biến tần gây ra. Các động cơ bánh răng AC này có sẵn trong các cấu hình mô-men xoắn là 12, 24, 56 và 100 lb-inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Màn hình tài liệu
- Máy khuấy
- Hệ thống chống tĩnh điện
- Hệ thống lưới
- Phụ kiện thủy lực điện
- Dụng cụ và thiết bị phá dỡ
- phân phát
- Công cụ đào xẻng và xẻng
- Sơn chuyên dụng Sơn phủ và phụ gia
- Các loại
- STREAMLIGHT Bao da nylon
- MACROMATIC Chuyển tiếp hẹn giờ đóng gói, SPDT
- KNIPEX Máy cắt bên Esd Đen / xám
- ATP Ống 3/8 inch, 100 feet
- EATON Tụ điện sê-ri 9000X
- MILWAUKEE Chèn bit
- RANCO Số liệu thống kê cơ học dòng Volt
- JUSTRITE Tấm hấp thụ chỉ dầu, ngoại quan
- ALLEGRO SAFETY Nắp van thở ra
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E30, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi MDVD