Leeson M1125284.00 | 6hhe2 Cm31t17nz28a | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEESON M1125284.00 Động cơ giảm tốc Ac 142 vòng/phút Tenv 208-230v | AE9BTD 6HHE2 / CM31T17NZ28A

LEESON M1125284.00 Động cơ giảm tốc Ac 142 vòng/phút Tenv 208-230v

Trong kho
Khoản mục: AE9BTD phần: M1125284.00Tham chiếu chéo: 6HHE2 / CM31T17NZ28A

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,266.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ AC
Vòng biHộp số: Heavy Duty, Needle Roller. Động cơ: Bóng hạng nặng
Bao vâyTENV
Kết thúcMen đen bóng cao
Amps đầy tải0.4
Vật liệu vỏ hộp sốNhôm đúc
Vật liệu bánh răngThép cứng
Tỷ số truyền12:1
Loại bánh răngGiai đoạn đầu xoắn ốc / Giai đoạn tiếp theo Spur / AGMA Lớp 9
GearsThép tôi cứng, Vòng xoắn giai đoạn 1, Giai đoạn tiếp theo Spur, Lớp 9 AGMA
Nhà cửaThép cán
Hz60
Nhập HP1/15
Lớp cách nhiệtF4
Kích thước rãnh then1/4 "Hình vuông x 3/4"
Chiều dài ít trục8.73 "
Bôi trơnDầu bánh răng hạng nặng vĩnh viễn
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn24 in.- lb.
Khung xe31
Loại động cơ3 pha
Gắn kếtTất cả các vị trí ngoại trừ trục lên
RPM bảng tên142
RPM không tải150
Quá tải180 lb
Giai đoạn3
RotationCó thể đảo ngược
Phạm vi RPM100 để 150
Hải cẩuMôi đơn, Lò xo tải, Nhiệm vụ nặng
Yếu tố dịch vụ1
Định hướng trụcSong song
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp208-230 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)16.99
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)19.51
Mã HS8501512020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỷ số truyềnChiều dài ít trụcMax. Mô-men xoắnRPM bảng tênRPM không tảiQuá tảiPhạm vi RPMGiá cả
LEESON M1125283.00 Động cơ giảm tốc Ac 57 vòng/phút Tenv 208-230v | AE9BTC 6HHE1 / CM31T17NZ27A M1125283.0030:19.03 "56 in.- lb.5760171 lb51 để 75€1,336.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEESON M1125284.00 Động cơ giảm tốc Ac 142 vòng/phút Tenv 208-230v
€1,266.33 /đơn vị