Foamglas 568826 | Lắp Khuỷu Tay Cách Nhiệt Đường Kính Trong 1-1/8 Inch | 19ng75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOAMGLAS 568826 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 1-1/8 inch | AF6HWM 19NG75

FOAMGLAS 568826 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 1-1 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6HWM phần: 568826Tham chiếu chéo: 19NG75
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
€24.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt lắp đường ống
Khoảng Giá trị "R"5.2
MàuĐen
Đối với loại phù hợp90 độ khuỷu tay
Đối với kích thước ống sắt3 / 4 "
Đối với ID ống1"
Đối với ống OD1-1 / 8 "
Để sử dụng trênPhụ kiện đường ống
ID danh nghĩa cách điện1.125 "
Vật chấtKính ô kín
Nhiệt độ. Phạm vi-450 độ đến 900 độ F
Chiều dày1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS6903900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID danh nghĩa cách điệnChiều dàyGiá cả
FOAMGLAS 568939 Khuỷu tay cách nhiệt lắp 1-1/8 inch Đường kính trong | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"€21.03
FOAMGLAS 569410 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 4-1/2 inch | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€66.12
FOAMGLAS 568273 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 1-3/8 inch | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "€30.59
FOAMGLAS 568939 Khuỷu tay cách nhiệt lắp 1-5/8 inch Đường kính trong | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€27.54
FOAMGLAS 568941 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 2-3/8 inch | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€49.25
FOAMGLAS 568942 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 4-1/2 inch | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€76.69
FOAMGLAS 568943 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 5-1/2 inch | AF6HWW 19NG83 5689435.5 "1.5 "€99.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOAMGLAS 568826 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 1-1 / 8 inch
€24.70 /đơn vị