Flowserve 21-062-07 | Trục bơm kín 5/8 In | 1r307 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOWSERVE 21-062-07 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGX 1R307

FLOWSERVE 21-062-07 Phớt Trục Bơm 5/8 Trong

Trong kho
Khoản mục: AB3AGX phần: 21-062-07Tham chiếu chéo: 1R307

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€21.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhốt trục bơm thay thế
Mã nội dung quan trọngBCFJF
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Chiều dài làm việc danh nghĩa (In.)1.328
Thay thế cho5P387
Loại con dấu21
Ghế Bore1.141 "
Độ dày của ghế0.313 "
Kích thước trục5/8 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8484200000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngLoại con dấuGiá cả
FLOWSERVE 16-062-15 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGQ 1R300 16-062-15Phốt trục bơm thay thế quay Unitized400 F-25 độF16€42.17
Trục bơm con dấu FLOWSERVE 21-112-41 | AB3AGR 1R301 21-112-41Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF21€36.15
FLOWSERVE 68-062-11 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGT 1R302 68-062-11Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF68€52.67
FLOWSERVE 16-062-04 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGU 1R303 16-062-04Phốt trục bơm thay thế quay Unitized225 F-40 độF16€17.14
FLOWSERVE 21-062-22 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGV 1R304 21-062-22Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF21€27.77
FLOWSERVE 68-062-13 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGW 1R306 68-062-13Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF68€17.67
FLOWSERVE 16-062-11 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AHA 1R311 16-062-11Phốt trục bơm thay thế quay Unitized225 F-40 độF16€9.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWSERVE 21-062-07 Phớt Trục Bơm 5/8 Trong
€21.29 /đơn vị