Flowserve 16-062-15 | Trục bơm kín 5/8 In | 1r300 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOWSERVE 16-062-15 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGQ 1R300

FLOWSERVE 16-062-15 Phớt Trục Bơm 5/8 Trong

Trong kho
Khoản mục: AB3AGQ phần: 16-062-15Tham chiếu chéo: 1R300

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€42.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhốt trục bơm thay thế quay Unitized
Mã nội dung quan trọngVCFJF
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-25 độF
Chiều dài làm việc danh nghĩa (In.)0.718
Thay thế cho5P408
Loại con dấu16
Ghế Bore1.250 "
Độ dày của ghế0.406 "
Kích thước trục5/8 Trong.
Số con dấu tiêu chuẩn của ngành200V, 516V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8484200000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngLoại con dấuGiá cả
Trục bơm con dấu FLOWSERVE 21-112-41 | AB3AGR 1R301 21-112-41Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF21€36.15
FLOWSERVE 68-062-11 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGT 1R302 68-062-11Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF68€52.67
FLOWSERVE 16-062-04 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGU 1R303 16-062-04Phốt trục bơm thay thế quay Unitized225 F-40 độF16€17.14
FLOWSERVE 21-062-22 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGV 1R304 21-062-22Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF21€27.77
FLOWSERVE 68-062-13 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGW 1R306 68-062-13Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF68€17.67
FLOWSERVE 21-062-07 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AGX 1R307 21-062-07Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF21€21.29
FLOWSERVE 16-062-11 Trục bơm con dấu 5/8 In | AB3AHA 1R311 16-062-11Phốt trục bơm thay thế quay Unitized225 F-40 độF16€9.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWSERVE 16-062-15 Phớt Trục Bơm 5/8 Trong
€42.17 /đơn vị