Flambeau 50430f | Vỏ Bảo Vệ Dài 17 Inch Chiều Rộng 24 Inch Đen | 1ntg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ bảo vệ FLAMBEAU 50430F Chiều dài 17 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen | AB2TQL 1NTG9

FLAMBEAU Vỏ bảo vệ 50430F Chiều dài 17 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB2TQL phần: 50430FTham chiếu chéo: 1NTG9

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€70.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
Độ sâu đáy3.25 "
MàuĐen
Độ sâu bên trong5-9 / 16 "
Chiều dài bên trong14.375 "
Chiều rộng bên trong10 "
ChốtHai
Độ sâu của nắp2-5 / 16 "
Vật chấtpolyethylene
Mfr. LoạtVô cực
Độ sâu tổng thể6.5 "
Chiều dài tổng thể17 "
Chiều rộng tổng thể14.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.05
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)42.67
Chiều rộng tàu (cm)34.54
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtĐộ sâu đáyĐộ sâu bên trongĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChiều dài bên trongChiều rộng bên trongGiá cả
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU 50410F Chiều dài 17 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen | AB2TQH 1NTG6 50410FVô cực2.187 "3.437 "4.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€80.31
FLAMBEAU 50470F Vỏ bảo vệ Chiều dài 20 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen | AB2TQJ 1NTG7 50470FVô cực2.25 "4-1 / 16 "5.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€100.20
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU 50500F Chiều dài 20 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen | AB2TQK 1NTG8 50500FVô cực4.25 "7.5 "8.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€125.15
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU 50330F 14 Chiều dài x 10-1 / 2 W x 4 Inch D | AB2TQM 1NTH1 50330FVô cực1-13 / 16 "3.187 "4"14 "10.5 "11.5 "8.5 "€54.76
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU DX7F Chiều dài 20-3 / 4 inch Chiều rộng 24 inch | AB2TQY 1NTJ9 DX7FDefender5.5 "6"7-15 / 16 "20.75 "15.75 "15.5 "10.25 "€190.27
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU DY9F Chiều dài 25-1 / 4 inch Chiều rộng 24 inch | AB2TQZ 1NTK1 ĐY9FDefender7.25 "7.75 "9.187 "25.25 "21 "19.5 "15 "€319.71
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU DZ9F 28-3 / 4 inch Chiều dài 24 inch Chiều rộng | AB2TRA 1NTK2 DZ9FDefender7.5 "8"9-5 / 16 "28.75 "24 "22.75 "17.75 "€388.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLAMBEAU Vỏ bảo vệ 50430F Chiều dài 17 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen
€70.18 /đơn vị