Flambeau 50470f | Vỏ Bảo Vệ Dài 20 Inch Chiều Rộng 24 Inch Đen | 1ntg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLAMBEAU 50470F Vỏ bảo vệ Chiều dài 20 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen | AB2TQJ 1NTG7

FLAMBEAU Vỏ bảo vệ 50470F Chiều dài 20 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB2TQJ phần: 50470FTham chiếu chéo: 1NTG7
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
€100.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
Độ sâu đáy2.25 "
MàuĐen
Độ sâu bên trong4-1 / 16 "
Chiều dài bên trong17.75 "
Chiều rộng bên trong12.625 "
ChốtHai
Độ sâu của nắp1-13 / 16 "
Vật chấtpolyethylene
Mfr. LoạtVô cực
Độ sâu tổng thể5.5 "
Chiều dài tổng thể20 "
Chiều rộng tổng thể15 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)50.29
Chiều rộng tàu (cm)40.39
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtĐộ sâu đáyĐộ sâu bên trongĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChiều dài bên trongChiều rộng bên trongGiá cả
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU 50410F Chiều dài 17 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen | AB2TQH 1NTG6 50410FVô cực2.187 "3.437 "4.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€80.31
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU 50500F Chiều dài 20 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen | AB2TQK 1NTG8 50500FVô cực4.25 "7.5 "8.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€125.15
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU 50430F Chiều dài 17 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen | AB2TQL 1NTG9 50430FVô cực3.25 "5-9 / 16 "6.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€70.18
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU 50330F 14 Chiều dài x 10-1 / 2 W x 4 Inch D | AB2TQM 1NTH1 50330FVô cực1-13 / 16 "3.187 "4"14 "10.5 "11.5 "8.5 "€54.76
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU DX7F Chiều dài 20-3 / 4 inch Chiều rộng 24 inch | AB2TQY 1NTJ9 DX7FDefender5.5 "6"7-15 / 16 "20.75 "15.75 "15.5 "10.25 "€190.27
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU DY9F Chiều dài 25-1 / 4 inch Chiều rộng 24 inch | AB2TQZ 1NTK1 ĐY9FDefender7.25 "7.75 "9.187 "25.25 "21 "19.5 "15 "€319.71
Vỏ bảo vệ FLAMBEAU DZ9F 28-3 / 4 inch Chiều dài 24 inch Chiều rộng | AB2TRA 1NTK2 DZ9FDefender7.5 "8"9-5 / 16 "28.75 "24 "22.75 "17.75 "€388.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLAMBEAU Vỏ bảo vệ 50470F Chiều dài 20 inch Chiều rộng 24 inch Màu đen
€100.20 /đơn vị