FIBERGRATE 879401 Bậc thang sợi thủy tinh 144 x 12 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt cầu thang |
Chiều cao thanh chịu lực | 1-1 / 2 " |
Chiều rộng thanh chịu lực | 1 / 4 " |
Màu | Màu xám đen |
Độ sâu | 12 " |
Vật chất | Polyester cao cấp |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 F |
Lưới thép | Rectangular |
Kích thước lưới | 1-1 / 2 x 6 " |
Loại nhựa | vỏ não |
Bề mặt | Mặt khum với Grit Nosing |
bề dầy | 1.5 " |
Kiểu | Đúc |
Chiều rộng | 12ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.