STRONG HOLD 66-4D-248 Tủ lưu trữ 12 thước đo Chiều rộng 78 inch H 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu tủ | Màu xám đen |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Men |
Đánh giá | 12 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 4 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 8 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Sức chứa kệ | 1950 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 417.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.