Fibergrate 879406 | Cầu Thang Sợi Thủy Tinh 36 X 12 In | 16u530 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FIBERGRATE 879406 Cầu thang bằng sợi thủy tinh 36 x 12 In | AA7YAH 16U530

FIBERGRATE 879406 Bậc thang sợi thủy tinh 36 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AA7YAH phần: 879406Tham chiếu chéo: 16U530
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
€168.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt cầu thang
Chiều cao thanh chịu lực1-1 / 2 "
Chiều rộng thanh chịu lực1 / 4 "
Màumàu xanh lá
Độ sâu12 "
Vật chấtPolyester cao cấp
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Lưới thépRectangular
Kích thước lưới1-1 / 2 x 6 "
Loại nhựavỏ não
Bề mặtMặt khum với Grit Nosing
bề dầy1.5 "
KiểuĐúc
Chiều rộng3ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.6
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3925900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều rộngGiá cả
FIBERGRATE 879401 Cầu thang bằng sợi thủy tinh 144 x 12 In | AA7YAC 16U525 879401Màu xám đen12ft.€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879402 Cầu thang sợi thủy tinh 48 x 12 In | AA7YAD 16U526 879402Màu xám đen4ft.€225.55
FIBERGRATE 879403 Cầu thang sợi thủy tinh 36 x 12 In | AA7YAE 16U527 879403Màu xám đen3ft.€168.55
FIBERGRATE 879404 Cầu thang bằng sợi thủy tinh 144 x 12 In | AA7YAF 16U528 879404màu xanh lá12ft.€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879405 Cầu thang sợi thủy tinh 48 x 12 In | AA7YAG 16U529 879405màu xanh lá4ft.€225.55
FIBERGRATE 879407 Cầu thang sợi thủy tinh 144 x 12 In | AA7YAJ 16U531 879407Màu vàng12ft.€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879408 Cầu thang làm bằng sợi thủy tinh 48 x 12 In | AA7YAK 16U532 879408Màu vàng4ft.€225.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FIBERGRATE 879406 Bậc thang sợi thủy tinh 36 x 12 In
€168.55 /đơn vị