FIBERGRATE 878936 Lưới sợi thủy tinh 144 x 48 inch màu cam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới đúc |
Chiều cao thanh chịu lực | 1-1 / 2 " |
Chiều rộng thanh chịu lực | 1 / 4 " |
Màu | trái cam |
Độ sâu | 1.5 " |
khóa | Không áp dụng |
Vật chất | Vinyl este |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Lưới thép | Square |
Hình dạng lưới | Square |
Kích thước lưới | 1-1/2 x 1-1/2" |
Loại nhựa | Vi-Corr |
nhịp cầu | 12 ft. |
Bề mặt | Grit hàng đầu |
Kiểu | Đúc |
Chiều rộng | 4ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 80.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Kích thước lưới | nhịp cầu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
878846 | 1" | 1 "x 4" | 3 ft. | 10ft. | €1,203.04 | RFQ
|
878856 | 1" | 1 "x 4" | 3 ft. | 5ft. | €1,203.04 | |
878816 | 1" | 1 "x 4" | 4 ft. | 8ft. | €1,326.28 | RFQ
|
878836 | 1" | 1 "x 4" | 4 ft. | 4ft. | €1,326.03 | |
878886 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 10 ft. | 3ft. | €1,453.03 | RFQ
|
878896 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 5 ft. | 3ft. | €1,560.47 | RFQ
|
878826 | 1" | 1-1/2 x 1-1/2" | 10 ft. | 3ft. | €1,225.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.