FERVI Máy ép thủy lực P001/75, dải áp suất 0.75 - 0.85 Mpa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Sức chứa | 75000 kg |
Kích thước | 1140 x 800 x 1896 mm |
Đường kính Ram | 78 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Dia xi lanh. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
P001 / 30 | 30000 kg | 92 mm | 875 x 700 x 1780 mm | €1,423.80 | RFQ
| |
P001 / 45 | 45000 kg | 90 mm | 1400 x 800 x 1700 mm | €3,603.60 | RFQ
| |
P001 / 20 | 20000 kg | 75 mm | 690 x 600 x 1830 mm | €1,164.24 | RFQ
| |
P001 / 12 | 12000 kg | 56 mm | 730 x 550 x 1600 mm | €704.34 | RFQ
| |
P001 / 10 | 10000 kg | 56 mm | 565 x 500 x 1040 mm | €575.82 | RFQ
| |
P001 / 04 | 4000 kg | 40 mm | 450 x 400 x 655 mm | €384.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.