FERVI P001/45 Máy ép cửa hàng thủy lực, có điều khiển khí nén, công suất 45000 kg
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Sức chứa | 45000 kg |
Dia xi lanh. | 90 mm |
Kích thước máy | 1400 x 800 x 1700 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Dia xi lanh. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
P001 / 30 | 30000 kg | 92 mm | 875 x 700 x 1780 mm | €1,423.80 | RFQ
| |
P001 / 75 | 75000 kg | - | - | €4,585.78 | RFQ
| |
P001 / 20 | 20000 kg | 75 mm | 690 x 600 x 1830 mm | €1,164.24 | RFQ
| |
P001 / 12 | 12000 kg | 56 mm | 730 x 550 x 1600 mm | €704.34 | RFQ
| |
P001 / 10 | 10000 kg | 56 mm | 565 x 500 x 1040 mm | €575.82 | RFQ
| |
P001 / 04 | 4000 kg | 40 mm | 450 x 400 x 655 mm | €384.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.