FERVI 0564 Máy chà nhám băng ghế nghiêng, 2980 RPM, Đường kính đĩa 150mm, 370W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Belt Sander |
Kích thước vành đai | 914 x 100mm |
Tốc độ đai | 450m/phút. |
kích thước | 470 360 x x 290mm |
Đĩa Dia. | 150 mm |
tần số | 50Hz |
Tốc độ | 2980 RPM |
bảng Kích | 226 x 160mm |
Góc nghiêng | 0 đến 45 độ. |
điện áp | 230V |
Công suất | 370W |
Sản phẩm | Mô hình | Đĩa Dia. | Giai đoạn | Kích thước máy | Tốc độ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0662 | 230 mm | - | 710 x 510 x 1000 mm | - | - | €889.56 | RFQ
| |
0505 | 150 mm | - | 460 x 380 x 270 mm | - | - | €359.10 | RFQ
| |
0691 / 400V | - | 3 | - | 18/37mm/giây | 400V | €2,676.20 | RFQ
| |
0138 | 200 mm | 1 | - | - | 230V | €616.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.