FERVI 0505 Máy chà nhám băng ghế nghiêng, Kích thước băng 914 x 100 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Belt Sander |
Kích thước vành đai | 914 x 100 mm |
Đĩa Dia. | 150 mm |
tốc độ quay | 2850 rpm |
Kích thước máy | 460 x 380 x 270 mm |
bảng Kích | 225 x 155 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Đĩa Dia. | Giai đoạn | Kích thước máy | Tốc độ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0662 | 230 mm | - | 710 x 510 x 1000 mm | - | - | €889.56 | RFQ
| |
0691 / 400V | - | 3 | - | 18/37mm/giây | 400V | €2,676.20 | RFQ
| |
0564 | 150 mm | - | - | 2980 RPM | 230V | €303.02 | RFQ
| |
0138 | 200 mm | 1 | - | - | 230V | €616.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.