FERVI Máy chà nhám đai và đĩa 0138, Động cơ 1450 vòng/phút, Đĩa 200mm, 230V, 0.45kW
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Belt Sander |
Kích thước vành đai | 25 x 1075mm |
Tốc độ đai | 8.5m / giây |
kích thước | 630 370 x x 495mm |
Đĩa Dia. | 200 mm |
tần số | 50Hz |
RPM của động cơ | 1450 RPM |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 230V |
Công suất | 0.45kW |
Sản phẩm | Mô hình | Đĩa Dia. | Giai đoạn | Kích thước máy | Tốc độ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0662 | 230 mm | - | 710 x 510 x 1000 mm | - | - | €889.56 | RFQ
| |
0505 | 150 mm | - | 460 x 380 x 270 mm | - | - | €359.10 | RFQ
| |
0691 / 400V | - | 3 | - | 18/37mm/giây | 400V | €2,676.20 | RFQ
| |
0564 | 150 mm | - | - | 2980 RPM | 230V | €303.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.