FERVI 0553 Combined Bench Grinder, 2950 Rpm Speed, 150 mm Wheel Diameter
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy mài bàn |
Kích thước cọ | 150 x 20 x 16 mm |
Tốc độ bàn chải | 2950 rpm |
Kích thước | 440 x 170 x 225 mm |
Tối đa RPM của bánh xe | 2950 rpm |
Kích thước bánh xe | 150 x 20 x 16 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước cọ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
0554 | 200 x 25 x 20 mm | €297.76 | RFQ
| |
0554 / 400V | 200 x 25 x 20 mm | €297.76 | RFQ
| |
0556 | 200 x 25 x 20 mm | €196.48 | RFQ
| |
0377 | - | €219.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.