FERVI 0518/55H Magnetic Drill, Horizontal, 15500 N Magnetic Force, 55 mm Spindle Travel
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan từ tính |
Kích thước Arbor | 19.05 mm |
Kích thước cơ sở | 165 x 80 mm |
Kích thước | 290 x 170 x 185 mm |
Tốc độ trục chính | 640 rpm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
0518/20 | 300 x 260 x 450 mm | €847.64 | RFQ
| |
0518/30 | 360 x 280 x 490 mm | €1,155.87 | RFQ
| |
0518/50 | 400 x 310 x 475 mm | €1,582.81 | RFQ
| |
0518/80 | 290 x 410 x 550 mm | €2,040.99 | RFQ
| |
0518 / 38M | - | €1,301.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.