FERVI 0518/38M Tarô/Khoan từ tính, Hành trình trục chính 180mm, 0 đến 800 RPM
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan từ tính |
Kích thước cơ sở | 205 x 105mm |
tần số | 50 Hz |
Tốc độ trục chính | 0 đến 800 vòng / phút |
Du lịch trục chính | 180mm |
Công suất khai thác | M4 đến M16 |
điện áp | 230V |
Công suất | 1.05kW |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
0518/20 | 300 x 260 x 450 mm | €847.64 | RFQ
| |
0518/30 | 360 x 280 x 490 mm | €1,155.87 | RFQ
| |
0518/50 | 400 x 310 x 475 mm | €1,582.81 | RFQ
| |
0518 / 55H | 290 x 170 x 185 mm | €1,428.24 | RFQ
| |
0518/80 | 290 x 410 x 550 mm | €2,040.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.