Felco C16 | Máy Cắt Cáp Cắt 23 In | 12r374 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt cáp FELCO C16 Cắt 23 In | AA4KHD 12R374

FELCO Kềm Cắt Cáp C16 Cắt Cắt 23 In

Trong kho
Khoản mục: AA4KHD phần: C16Tham chiếu chéo: 12R374
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
€803.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt cáp
Hành động cắtCắt xén
Công suất cắt nhôm5 / 8 "
Công suất cắt Đồng5 / 8 "
Khả năng cắt Thép mềm5 / 8 "
Thiết kế xử lýNhôm rèn
Chiều dài tổng thể23 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)62.48
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8203206030
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Công suất cắt ACSR (5/8 ")
  • Công suất cắt thép cây (3/8 ")
  • Khả năng cắt Dây dây (5/8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt cáp FELCO C3 Shear Cut 7-1 / 2 In | AA4KGZ 12R370 C3Tay cầm tráng nhựa7.5 "€144.87
Máy cắt cáp FELCO C7, Cắt cắt, Chiều dài 7-1/2 inch, Tay cầm bọc nhựa | AA4KHA 12R371 C7Tay cầm tráng nhựa7.5 "€126.89
Máy cắt cáp FELCO C9 Cắt 13 In | AA4KHB 12R372 C9Nhôm rèn13 "€337.12
Máy cắt cáp FELCO C12 Cắt 19 In | AA4KHC 12R373 C12Nhôm rèn19 "€547.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FELCO Kềm Cắt Cáp C16 Cắt Cắt 23 In
€803.92 /đơn vị