Felco C7 | Máy cắt cáp Cắt 7-1/2 In | 12r371 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt cáp FELCO C7, Cắt cắt, Chiều dài 7-1/2 inch, Tay cầm bọc nhựa | AA4KHA 12R371

FELCO Kìm cắt cáp C7, Kéo cắt, Chiều dài 7-1/2 inch, Tay cầm bọc nhựa

Trong kho
Khoản mục: AA4KHA phần: C7Tham chiếu chéo: 12R371
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
€126.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt cáp
Hành động cắtCắt xén
Công suất cắt nhôm5 / 32 "
Công suất cắt Đồng5 / 32 "
Khả năng cắt Thép mềm5 / 32 "
Thiết kế xử lýTay cầm tráng nhựa
Chiều dài tổng thể7.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8203300000
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế với hệ thống cắt hình tam giác để đảm bảo các vết cắt sạch (không bị bẹp) trên cáp đồng trục hoặc cáp mềm
  • Tay cầm bọc nhựa với thiết kế bắt ngón tay cái cho phép thao tác bằng một tay
  • Lưỡi thép cứng và bu-lông trung tâm để chịu được sự lạm dụng

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Những phụ kiện / phụ tùng nào tương thích với máy cắt cáp Felco C7?

A. Mỡ Felco 990, phun bôi trơn 980, đai ốc bộ đếm C7 / 4, lò xo C7 / 10 và chuôi C7 / 35 tương thích với máy cắt này.

Q. Máy cắt cáp Felco là gì?

Máy cắt cáp một tay A. Felco được thiết kế để cắt các đường kính nhỏ một cách tỉ mỉ mà không tốn sức hoặc làm hỏng vật liệu. Chúng rất lý tưởng cho các ngành công nghiệp lốp xe và hàng rào / lưới mắt cáo và lý tưởng để cắt cáp thép không gỉ.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt cáp FELCO C3 Shear Cut 7-1 / 2 In | AA4KGZ 12R370 C3Tay cầm tráng nhựa7.5 "€144.87
Máy cắt cáp FELCO C9 Cắt 13 In | AA4KHB 12R372 C9Nhôm rèn13 "€337.12
Máy cắt cáp FELCO C12 Cắt 19 In | AA4KHC 12R373 C12Nhôm rèn19 "€547.84
Máy cắt cáp FELCO C16 Cắt 23 In | AA4KHD 12R374 C16Nhôm rèn23 "€803.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FELCO Kìm cắt cáp C7, Kéo cắt, Chiều dài 7-1/2 inch, Tay cầm bọc nhựa
€126.89 /đơn vị