FEBCO 860-QT Bộ phận ngăn dòng chảy ngược 3/4, Van ngắt một phần tư, Kích thước 3/4 inch, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Đồng thô |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 32 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | nhựa |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
860-QT 1/2 | 1 / 2 " | €454.84 | RFQ
| |
860-QT 1 1/4 | 1 1 / 4 " | €876.81 | RFQ
| |
860-QT 1 1/2 | 1 1 / 2 " | €943.49 | RFQ
| |
860-QT2 | 2" | €1,078.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.