Fasco Ub597 | Động cơ vòng bi đơn vị 1/100 Hp 0.53 Cw 115v | 36ve42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ vòng bi FASCO UB597 1/100 HP 0.53 CW 115V | AH7KKT 36VE42

FASCO Động cơ ổ trục đơn vị UB597 1/100 HP 0.53 CW 115V

Trong kho
Khoản mục: AH7KKT phần: UB597Tham chiếu chéo: 36VE42
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
€62.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị
Vòng biđơn vị
Body Dia.3-11 / 32 "
Đường kính vòng tròn bu lông.2-13 / 16 "
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuGang thep
Amps đầy tải0.53
HP1/100
Hz50/60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục2 13 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơChân sau / Chân kép
Thiết kế trục động cơCó ren
Xoay trục động cơCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1550
Đầu ra Watts9
Chiều dài tổng thể3.375 "
Giai đoạn1
Phạm vi RPM1401-1500
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục3.156 "
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Động cơ ổ trục đơn vị Fasco UB597 cung cấp năng lượng quay đáng tin cậy để lưu thông không khí và duy trì nhiệt độ tối ưu trong hệ thống HVAC. Nó được sử dụng trong các hệ thống làm lạnh và HVAC, đóng vai trò là bộ phận quan trọng để điều khiển quạt và các bộ phận quay khác.

Tính năng, đặc điểm:

  • Động cơ ổ đỡ đơn vị này đi kèm với khung động cơ bằng gang, đảm bảo độ bền và khả năng chống chịu với các điều kiện môi trường.
  • Nó cho phép vị trí lắp động cơ ở mọi góc độ linh hoạt trong việc định vị để có hiệu suất hiệu quả và thích ứng.
  • Vỏ động cơ này được bao bọc hoàn toàn bằng không khí, tăng cường bảo vệ chống lại các yếu tố bên ngoài và đảm bảo hiệu quả làm mát tối ưu.
  • Nó có tính năng bảo vệ nhiệt tự động, mang lại sự an toàn bằng cách ngăn ngừa quá nhiệt trong quá trình hoạt động kéo dài, góp phần kéo dài tuổi thọ động cơ.

Phụ kiện tương thích:

  • Dayton Cánh quạt 2MXX9: Nó được thiết kế để di chuyển không khí hoặc chất lỏng khác một cách hiệu quả khi chạy ở tốc độ tối đa 1550 vòng/phút.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Động cơ vòng bi Fasco UB597 này cung cấp kiểu lắp nào?

A. Nó cung cấp khả năng lắp động cơ chân sau / chân đôi, cung cấp các tùy chọn lắp đặt linh hoạt cho các ứng dụng đa dạng.

Q. Động cơ này có đi kèm đai ốc và ốc vít để lắp đặt không?

A. Nó đi kèm với đai ốc và vít giảm tốc, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lắp đặt an toàn và đơn giản.

Q. Định mức nhiệt độ môi trường xung quanh của động cơ ổ trục Fasco UB597 là bao nhiêu?

A. Nó có nhiệt độ môi trường xung quanh là 40 độ C.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi RPMAmps đầy tảiHPChiều dài trụcđiện ápChiều dài ít trụcỨng dụng động cơ phụBảo vệ nhiệt động cơGiá cả
FASCO UB584 Động cơ mang đơn vị 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€52.09
Động cơ mang đơn vị FASCO UB591 1/250 HP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€57.89
FASCO UB589 Động cơ mang đơn vị 1/250 HP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€64.94
FASCO UB590 Động cơ mang đơn vị 1/250 HP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€60.22
FASCO UB588 Động cơ mang đơn vị 1/250 HP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€55.62
Động cơ mang đơn vị FASCO UB592 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€55.30
Động cơ mang đơn vị FASCO UB595 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€69.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO Động cơ ổ trục đơn vị UB597 1/100 HP 0.53 CW 115V
€62.53 /đơn vị