Fasco Ub590 | Động cơ vòng bi đơn vị 1/250 Hp 0.14 Cw 230v | 36ve34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO UB590 Động cơ mang đơn vị 1/250 HP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34

FASCO Động cơ ổ trục đơn vị UB590 1/250 HP 0.14 CW 230V

Trong kho
Khoản mục: AH7KKJ phần: UB590Tham chiếu chéo: 36VE34
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
€60.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị
Vòng biđơn vị
Body Dia.3-11 / 32 "
Đường kính vòng tròn bu lông.2-13 / 16 "
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuGang thep
Amps đầy tải0.14
HP1/250
Hz50/60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục2 9 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơChân sau / Chân kép
Thiết kế trục động cơCó ren
Xoay trục động cơCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTrở kháng
RPM bảng tên1450
Đầu ra Watts4
Chiều dài tổng thể3.187 "
Giai đoạn1
Phạm vi RPM1401-1500
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục2 29 / 32 "
điện áp230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài chốt gắn: 3/8 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi RPMAmps đầy tảiHPChiều dài trụcđiện ápChiều dài ít trụcỨng dụng động cơ phụBảo vệ nhiệt động cơGiá cả
FASCO UB584 Động cơ mang đơn vị 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€52.09
Động cơ mang đơn vị FASCO UB591 1/250 HP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€57.89
FASCO UB589 Động cơ mang đơn vị 1/250 HP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€64.94
FASCO UB588 Động cơ mang đơn vị 1/250 HP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€55.62
Động cơ mang đơn vị FASCO UB592 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€55.30
Động cơ mang đơn vị FASCO UB595 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€69.12
Động cơ mang đơn vị FASCO UB594 1/150 HP CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Ngăn đông đá của tủ lạnhTrở kháng€58.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO Động cơ ổ trục đơn vị UB590 1/250 HP 0.14 CW 230V
€60.22 /đơn vị