FAIRBANKS Xe Tải Bệ SD-28-3060-RT/411 Công suất 1200 Lb 30 x 60
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Cấu hình Caster | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Bánh xe Caster Dia. | 8" |
Vật liệu bánh xe | Cao su khuôn |
Chiều rộng bánh xe | 2.5 " |
Màu | màu xanh lá |
Chiều cao sàn | 10.875 " |
Chiều dài sàn | 60 " |
Vật liệu sàn | Thép |
Chiều rộng sàn | 30 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
khung Vật liệu | Thép |
Đánh giá | 14 |
Loại xử lý | Ống thép 1-5 / 16 " |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao tổng thể | 35.875 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 55.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Bánh xe Caster Dia. | Vật liệu bánh xe | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng bánh xe | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-25-2448-RT / 411 | 1400 lb | 5" | Cao su khuôn | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-26-2448-RT / 411 | 1600 lb | 6" | Cao su khuôn | 33.63 " | 48 " | 24 " | 2" | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-28-2448-RT / 411 | 2000 lb | 8" | Cao su khuôn | 35.875 " | 48 " | 24 " | 2" | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-28-2448-FPN / 411 | 1200 lbs. | 8" | Khí nén | 35.875 " | 48 " | 48 " | 2.5 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-210-2448-FPN / 411 | 1400 lb | 11 " | Khí nén | 38.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-212-2448-FPN / 411 | 1800 lb | 12 " | Khí nén | 42.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-25-2448-HC / 411 | 2200 lb | 5" | Cao su | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | màu xanh lá | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.