Fag Bearings 6312-j20aa-c3 | Vòng bi hướng tâm 36ea09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒNG BI FAG 6312-J20AA-C3 Vòng Bi Mở Đường Kính Ngoài 130mm Chiều Rộng 31mm | AH6PRZ 36EA09

FAG BEARINGS Vòng bi 6312-J20AA-C3 Mở đường kính ngoài 130mm Chiều rộng 31mm

Trong kho
Khoản mục: AH6PRZ phần: 6312-J20AA-C3Tham chiếu chéo: 36EA09
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
€1,561.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
Vật liệu mangThép
Đường kính lỗ khoan.60mm
Vật liệu lồngThép
Công suất tải động89,000 lb
Số ngành6312-J20AA-C3
Tối đa RPM7900
Bên ngoài Dia.130mm
Khả năng tải tĩnh52,000 lb
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 302 độ F
KiểuMở
Chiều rộng31mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.69
Chiều cao tàu (cm)14.95
Chiều dài tàu (cm)14.95
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Hàng đơn / Hàng đôi: Hàng đơn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viĐường kính lỗ khoan.Vật liệu lồngKiểuChiều rộngCông suất tải độngSố ngànhTối đa RPMGiá cả
VÒNG BI FAG 6215-J20AA-C3 Vòng Bi Mở Đường Kính Ngoài 130mm Chiều Rộng 25mm | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 độ đến 302 độ F75mmThépMở25mm70,000 Lb.6215-J20AA-C37800-
RFQ
VÒNG BI FAG 6217-J20AA-C3 Vòng Bi Mở Đường Kính Ngoài 150mm Chiều Rộng 28mm | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 độ đến 302 độ F85mmThépMở28mm89,000 lb6217-J20AA-C36700-
RFQ
VÒNG BI FAG 6218-J20AA-C3 Vòng Bi Mở Đường Kính Ngoài 160mm Chiều Rộng 30mm | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332 độ đến 302 độ F90mmThépMở30mm102,000 Lb.6218-J20AA-C36300€332.14
VÒNG BI FAG 6309-J20AA-C3 Vòng Bi Mở Đường Kính Ngoài 100mm Chiều Rộng 25mm | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 độ đến 302 độ F45mmThépMở25mm56,000 lb6309-J20AA-C39500€1,027.79
VÒNG BI FAG 6311-J20AA-C3 Vòng Bi Mở Đường Kính Ngoài 120mm Chiều Rộng 29mm | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332 độ đến 302 độ F55mmThépMở29mm83,000 lb6311-J20AA-C38500€1,505.33
VÒNG BI FAG 6313-J20AA-C3 Vòng Bi Mở Đường Kính Ngoài 140mm Chiều Rộng 33mm | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 độ đến 302 độ F65mmThépMở33mm100,000 lb6313-J20AA-C37300€1,708.63
VÒNG BI FAG 6314-J20AA-C3 Vòng Bi Mở Đường Kính Ngoài 150mm Chiều Rộng 35mm | AH6PTB 36EA11 6314-J20AA-C332 độ đến 302 độ F70mmThépMở35mm115,000 lb6314-J20AA-C36800€1,846.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FAG BEARINGS Vòng bi 6312-J20AA-C3 Mở đường kính ngoài 130mm Chiều rộng 31mm
€1,561.38 /đơn vị