FAG BEARINGS Vòng bi 6215-J20AA-C3 Mở đường kính ngoài 130mm Chiều rộng 25mm
Khoản mục: AH6PRU
phần: 6215-J20AA-C3Tham chiếu chéo: 36EA04
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi xuyên tâm |
Vật liệu mang | Thép |
Đường kính lỗ khoan. | 75mm |
Vật liệu lồng | Thép |
Công suất tải động | 70,000 Lb. |
Số ngành | 6215-J20AA-C3 |
Tối đa RPM | 7800 |
Bên ngoài Dia. | 130mm |
Khả năng tải tĩnh | 49,000 lb |
Nhiệt độ. Phạm vi | 32 độ đến 302 độ F |
Kiểu | Mở |
Chiều rộng | 25mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.95 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.87 |
Quốc gia | DE |
Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Đường kính lỗ khoan. | Vật liệu lồng | Kiểu | Chiều rộng | Công suất tải động | Số ngành | Tối đa RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6217-J20AA-C3 | 32 độ đến 302 độ F | 85mm | Thép | Mở | 28mm | 89,000 lb | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | RFQ
|
6218-J20AA-C3 | 32 độ đến 302 độ F | 90mm | Thép | Mở | 30mm | 102,000 Lb. | 6218-J20AA-C3 | 6300 | €332.14 | |
6309-J20AA-C3 | 32 độ đến 302 độ F | 45mm | Thép | Mở | 25mm | 56,000 lb | 6309-J20AA-C3 | 9500 | €1,027.79 | |
6311-J20AA-C3 | 32 độ đến 302 độ F | 55mm | Thép | Mở | 29mm | 83,000 lb | 6311-J20AA-C3 | 8500 | €1,505.33 | |
6312-J20AA-C3 | 32 độ đến 302 độ F | 60mm | Thép | Mở | 31mm | 89,000 lb | 6312-J20AA-C3 | 7900 | €1,561.38 | |
6313-J20AA-C3 | 32 độ đến 302 độ F | 65mm | Thép | Mở | 33mm | 100,000 lb | 6313-J20AA-C3 | 7300 | €1,708.63 | |
6314-J20AA-C3 | 32 độ đến 302 độ F | 70mm | Thép | Mở | 35mm | 115,000 lb | 6314-J20AA-C3 | 6800 | €1,846.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.