FABORY U01258.025.0150 Bu-lông mặt bích, Đường kính mặt bích 9/16 inch, Kích thước ren 1/4-20, Lớp 5
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Kích thước Dia./Thread | 1 / 4 "-20 |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Chiều dài dây buộc | 1 1 / 2 |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Lớp | Lớp 5 |
Chiều cao đầu | 9 / 32 " |
Loại đầu | Mặt bích lục giác |
Loại đầu - Bu lông | Mặt bích lục giác |
Trưởng Width | 3 / 8 trong |
Chiều dài | 1 1 / 2 " |
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ | 3 / 4 trong |
Tiêu chuẩn | ASME B18.2.1 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kiểu chủ đề | Phân luồng một phần |
Loại sợi | UNC (Thô) |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Trưởng Width | Kích thước Dia./Thread | Kết thúc Fastener | Chiều dài | Vật chứng | Độ cứng Rockwell | Hệ thống đo lường | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 / 2 " | - | - | Inch | - | €515.07 | RFQ
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 5 / 8 " | - | - | Inch | - | €458.62 | RFQ
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 3 / 4 " | - | - | Inch | - | €204.27 | RFQ
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 " | - | - | Inch | - | €459.71 | RFQ
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 1 / 4 " | - | - | Inch | - | €432.98 | RFQ
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 1 / 2 " | - | - | Inch | - | €551.14 | RFQ
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 3 / 4 " | - | - | Inch | - | €515.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.