Fabory M51060.160.0035 | Vít có đầu phẳng theo hệ mét, Chiều dài 35mm, Kích thước ren M16 X 2, Lớp A2, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M51060.160.0035 Vít đầu phẳng có ổ cắm theo hệ mét, Chiều dài 35mm, Kích thước ren M16 x 2, Lớp A2, 10PK | CG8HAG 42NN85

FABORY M51060.160.0035 Vít đầu phẳng dạng ổ cắm hệ mét, Chiều dài 35mm, Kích thước ren M16 x 2, Cấp độ A2, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8HAG phần: M51060.160.0035Tham chiếu chéo: 42NN85 / 164U56
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
€29.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm theo hệ mét Vít đầu phẳng
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM16x2
Kích thước ổ đĩa10 mm
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerTrơn
Kết thúcTrơn
LớpA2
Góc đầu90 độ.
Đầu Dia.30 mm
Chiều cao đầu7.5 mm
Loại đầuBằng phẳng
Kích thước lỗKhông có huyệt
Chiều dài35mm
Min. Sức căng101,500 psi
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ35 mm
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phần tử tự khóaKhông
Tiêu chuẩnDIN 7991
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi- 58 độ F đến 302 độ F
Dia đề.M16
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề35mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M51060.160.0035 Vít đầu phẳng dạng ổ cắm hệ mét, Chiều dài 35mm, Kích thước ren M16 x 2, Cấp độ A2, 10PK
€29.03 /đóng gói