Fabory M04161.180.0090 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M18 X 1.50, loại 10.9, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M04161.180.0090 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DKU 38CU89

FABORY M04161.180.0090 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M18 x 1.50, Loại 10.9, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8DKU phần: M04161.180.0090Tham chiếu chéo: 38CU89 / 157A62

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€94.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM18x1.5
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc90
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu11.5 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width27 mm
Chiều dài90mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ42 mm
Vật chứng830 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC32 đến HRC39
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 960
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo1,000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu siêu mịn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M04161.180.0090 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M18 x 1.50, Loại 10.9, 10PK
€94.68 /đóng gói