ASHLAND CONVEYOR Thanh chắn bảo vệ GU310 thẳng 10 feet Pr
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Kích thước mặt bích | 1 Trong. |
Vật chất | 12 kênh thép mạ kẽm đo |
Gắn kết | Bu lông vào |
Chiều cao tổng thể | 2.5 " |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 309.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.