Fabory M01210.240.0160 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M24 X 3, loại 8.8, 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M01210.240.0160 Vít đầu lục giác, cỡ ren M24 x 3, loại 8.8, 5PK | CG8CEQ 38CK98

FABORY M01210.240.0160 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M24 x 3, Loại 8.8, 5PK

Trong kho
Khoản mục: CG8CEQ phần: M01210.240.0160Tham chiếu chéo: 38CK98 / 156U72

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€98.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM24x3
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Chiều dài dây buộc160
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu15 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width36 mm
Chiều dài160mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ160 mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC23 đến HRC34
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 933
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.99
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M01210.240.0160 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M24 x 3, Loại 8.8, 5PK
€98.70 /đóng gói