Extech Sdl600 | Máy đo âm thanh/ghi dữ liệu | 13x123 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo âm thanh EXTECH SDL600 / bộ ghi dữ liệu | AA6GHQ 13X123

EXTECH Máy đo âm thanh/bộ ghi dữ liệu SDL600

Trong kho
Khoản mục: AA6GHQ phần: SDL600Tham chiếu chéo: 13X123
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
€1,132.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo mức âm thanh
tính chính xác+/- 1.4 dB
Loại PinSáu AA
Đếm2000
Dải dB30 đến 130dB
Giao diệnĐèn nền LCD
Dải tần số31.5 đến 8000Hz
Trọng số tần sốA và C
Giao thứcThẻ SD và RS-232
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 đến 104 F
Độ phân giải0.1 dB
Thời gian đáp ứngNhanh 200ms, Chậm 500ms
KiểuLớp 2, Lập danh mục dữ liệu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)32.26
Mã HS9027804560
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước micrô (Đường kính 0.5")
  • Loại micrô (Bộ ngưng tụ điện tử)
  • Giắc cắm đầu ra (Đầu ra RS-232 và AC Analog)
  • Ghi lên đến (20,000 nghìn lượt đọc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
EXTECH SDL600-NIST Sound Meter / datalogger With Nist | AA6GHR 13X124 SDL600-NIST€1,178.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo âm thanh/bộ ghi dữ liệu SDL600
€1,132.46 /đơn vị