Extech Sdl310 | Máy đo gió/ghi dữ liệu | 13g529 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH SDL310 Anemometer Meter / datalogger | AA4WMD 13G529

EXTECH Máy đo gió/ghi dữ liệu SDL310

Trong kho
Khoản mục: AA4WMD phần: SDL310Tham chiếu chéo: 13G529

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€576.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo gió
Độ chính xác vận tốc không khí+/- 2% đọc
Tự động tắt nguồnCó với Tắt
Loại Pin(6) AA
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnTùy chọn
Chiều dài dây39 "(1m)
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệu
Giao diện9999 đếm LCD
Giao thứcThẻ SD và PC
Loại đầu raRS-232
Nguồn điệnBộ đổi nguồn AC hoặc Pin
Kích thước đầu dòĐường kính 2.8" (72 mm)
Độ phân giải1 ft / phút (0.01m / s)
Phương pháp cảm biếnVane quay và Thermistor
Loại cảm biếnCánh quạt ma sát thấp và nhiệt điện trở
Khả năng lưu trữ20 triệu bài đọc sử dụng thẻ SD 2G
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 1.5F / 0.8C
Nhiệt độ. Phạm vi32 đến 122F (0 đến 50C)
KiểuCánh quạt máy
Vận tốc (FPM)80 để 4930
Vận tốc (Knots)0.8 để 48.6
Vận tốc (KPH)1.4 để 90
Vận tốc (MPH)0.9 để 55.9
Vận tốc (MPS)0.4 để 25

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)32.51
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS9026804000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Datalogger lưu trữ lên đến 20 triệu bài đọc ở định dạng Excel (R) trên thẻ SD 2G, đầu vào cặp nhiệt điện loại K / J Đo nhiệt độ cao FPR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ Sự chính xácLoại PinGiấy chứng nhận hiệu chuẩnNhiệt độ. Phạm viKiểuChiều dài dâyGiao diệnGiao thứcGiá cả
Máy đo nhiệt độ EXTECH SDL300 Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 SDL300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 độ đến 158 độ F (Không khí)Cánh kim loại3.9ft.Màn hình LCD képThẻ SD, RS232 / USB€766.24
Máy đo nhiệt độ EXTECH SDL300-NIST Nist Datalogger | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST bao gồm32 độ đến 158 độ F (Không khí)Cánh kim loại3.9ft.Màn hình LCD képThẻ SD, RS232 / USB€985.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo gió/ghi dữ liệu SDL310
€576.46 /đơn vị