Extech Sdl300 | Bộ ghi dữ liệu máy đo nhiệt độ gió 100-6890fpm | 6yng6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo nhiệt độ EXTECH SDL300 Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6

EXTECH Bộ ghi dữ liệu máy đo nhiệt độ gió SDL300 100-6890fpm

Trong kho
Khoản mục: AF2XCF phần: SDL300Tham chiếu chéo: 6YNG6
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
€766.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo gió
tính chính xác+ /-2%
Độ chính xác vận tốc không khí+ /-2%
Tự động tắt nguồnCó với Tắt
Loại Pin6 x AA
Chiều dài dây3.9ft.
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệu
Giao diệnMàn hình LCD kép
Giao thứcThẻ SD, RS232 / USB
Nguồn điện(6) Pin AA
Kích thước đầu dòĐường kính 2.8 "
Phương pháp cảm biếnVane quay và Thermistor
Khả năng lưu trữ28,500 bản ghi sử dụng thẻ SD 2G (Chấp nhận thẻ SD 1G đến 16G)
Nhiệt độ Sự chính xác+/- (0.4% + 1.8 F
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 158 độ F (Không khí)
KiểuCánh kim loại
Vật liệu cánhKim loại
Vận tốc (FPM)100 để 6890
Vận tốc (Knots)1.0 để 68
Vận tốc (KPH)1.8 để 126
Vận tốc (MPH)1.1 để 78.3
Vận tốc (MPS)0.3 để 35

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)38.35
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS9026804000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Datalogger Lưu dữ liệu vào thẻ SD ở định dạng Excel, Nhập K / J Đầu vào cặp nhiệt điện bên ngoài

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ Sự chính xácLoại PinGiấy chứng nhận hiệu chuẩnNhiệt độ. Phạm viKiểuChiều dài dâyGiao diệnGiao thứcGiá cả
EXTECH SDL310 Anemometer Meter / datalogger | AA4WMD 13G529 SDL310+/- 1.5F / 0.8C(6) AATùy chọn32 đến 122F (0 đến 50C)Cánh quạt máy39 "(1m)9999 đếm LCDThẻ SD và PC€576.46
Máy đo nhiệt độ EXTECH SDL300-NIST Nist Datalogger | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST bao gồm32 độ đến 158 độ F (Không khí)Cánh kim loại3.9ft.Màn hình LCD képThẻ SD, RS232 / USB€993.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Bộ ghi dữ liệu máy đo nhiệt độ gió SDL300 100-6890fpm
€766.24 /đơn vị