Extech SD500 | Bộ ghi dữ liệu độ ẩm/nhiệt độ | 5wyv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm/nhiệt độ EXTECH SD500 | AE7CXM 5WYV9

EXTECH Bộ ghi dữ liệu độ ẩm/nhiệt độ SD500

Trong kho
Khoản mục: AE7CXM Kiểu: SD500Tham chiếu chéo: 5WYV9
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
€429.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu
AC AdapterBao gồm
tính chính xác+/- 1.5 độ F, +/- 4% RH
Tuổi thọ pinThường là 1 tháng với tốc độ lấy mẫu 60 giây
Độ sâu1.3 "
Kỹ thuật sốMàn hình LCD hai dòng
Chiều cao5.2 "
Phạm vi độ ẩm tương đối10 để 95%
Lưu trữ điểm mẫu2000K điểm dữ liệu sử dụng thẻ nhớ SD 2G
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 32 đến độ 122
Các khoảng thời gian5/10/30/60/120/300/600 Seconds
KiểuNhiệt độ nhiệt điện trở và độ ẩm
Chiều rộng3.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)27.43
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS9025801000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Dấu ngày/giờ của bộ ghi dữ liệu và lưu trữ các bài đọc trên thẻ SD ở định dạng Excel(R) để truyền sang PC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm vitính chính xácTuổi thọ pinKiểuChiều rộngĐộ sâuKỹ thuật sốChiều caoGiá cả
EXTECH RHT10 Data Logger Usb Interface Nhiệt độ và Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 độ đến 158 độ+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 3% RH Từ 40 đến 60%1 NămNhiệt độ và độ ẩm5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
Bộ ghi dữ liệu EXTECH TH10 Nhiệt độ -40 đến 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 độ đến 158 độ+/- 1 độ F1 NămNhiệt độ5.1 "0.9 "-1.1 "€119.88
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm EXTECH 42280 | AC3HLF 2TKT9 42280-4 độ đến 144 độ+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 3% RH-Nhiệt độ và độ ẩm4.75 "1.5 "3.5 "€493.97
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và RH EXTECH RHT20, -40 đến 158 độ F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 độ đến 158 độ+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 3% RH1 NămNhiệt độ và độ ẩm1.9 "1.2 "3.7 "€282.40
Nhiệt độ và độ ẩm của bộ ghi dữ liệu EXTECH 42270 | AD7LFE 4FB63 42270-40 độ đến 185 độ+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 5% RH1 NămNhiệt độ và độ ẩm2.3 "0.88 "3"€187.82
Nhiệt độ và độ ẩm của bộ ghi dữ liệu EXTECH 42275 | AD7LFF 4FB65 42275-40 độ đến 185 độ+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 5% RH1 NămNhiệt độ và độ ẩm3.8 "2"4.9 "€290.40
Bộ ghi dữ liệu EXTECH VB300 3 A x Đang rung Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Khoảng 1000 giờGia tốc kế 3 trục1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Bộ ghi dữ liệu độ ẩm/nhiệt độ SD500
€429.06 /đơn vị