Extech 42280 | Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm | 2tkt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm EXTECH 42280 | AC3HLF 2TKT9

EXTECH Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm 42280

Trong kho
Khoản mục: AC3HLF phần: 42280Tham chiếu chéo: 2TKT9
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
€493.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu
AC AdapterBao gồm
tính chính xác+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 3% RH
báo độngNgười dùng có thể lập trình Hi / Lo
Độ sâu1.5 "
Dải điểm sương-4 độ đến 144 độ F
Kỹ thuật số
Chiều cao3.5 "
Phạm vi độ ẩm tương đối0 để 100%
Lưu trữ điểm mẫu16 KB
Yêu cầu phần mềmBao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 144 độ
Các khoảng thời gian1 giây đến 12 giờ
KiểuNhiệt độ và độ ẩm
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm vitính chính xácTuổi thọ pinKiểuChiều rộngĐộ sâuKỹ thuật sốChiều caoGiá cả
EXTECH RHT10 Data Logger Usb Interface Nhiệt độ và Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 độ đến 158 độ+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 3% RH Từ 40 đến 60%1 NămNhiệt độ và độ ẩm5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
Bộ ghi dữ liệu EXTECH TH10 Nhiệt độ -40 đến 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 độ đến 158 độ+/- 1 độ F1 NămNhiệt độ5.1 "0.9 "-1.1 "€115.22
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và RH EXTECH RHT20, -40 đến 158 độ F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 độ đến 158 độ+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 3% RH1 NămNhiệt độ và độ ẩm1.9 "1.2 "3.7 "€267.96
Nhiệt độ và độ ẩm của bộ ghi dữ liệu EXTECH 42270 | AD7LFE 4FB63 42270-40 độ đến 185 độ+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 5% RH1 NămNhiệt độ và độ ẩm2.3 "0.88 "3"€187.82
Nhiệt độ và độ ẩm của bộ ghi dữ liệu EXTECH 42275 | AD7LFF 4FB65 42275-40 độ đến 185 độ+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 5% RH1 NămNhiệt độ và độ ẩm3.8 "2"4.9 "€290.40
Bộ ghi dữ liệu EXTECH VB300 3 A x Đang rung Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Khoảng 1000 giờGia tốc kế 3 trục1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30
Bộ đo nhiệt độ EXTECH SD200 3 Kênh | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 độ đến 2372 độ+/- 0.5% FThường là 1 tháng với tốc độ lấy mẫu 60 giâyCặp nhiệt điện K3.1 "1.3 "Màn hình LCD ba dòng5.2 "€425.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm 42280
€493.34 /đơn vị